Pinza portapieza mecánica Sujeción exterior 120 mm

Número de artículo: 370126 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura H 40 mm
Máxima profundidad de mecanizado T 20 mm
Ejecución Sujeción exterior
Carrera de apriete 0,3 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370126 120
EAN / GTIN 4059245292561
Número del fabricante K1184.1120

Descripción

Ejecución:

  • Para la sujeción de piezas de trabajo con contornos complejos, para un mecanizado por 5 lados.
  • Profundidad de sujeción mínima de 2 mm.
  • Carrera de sujeción 0,3 mm.

Material:

Aluminio de alta resistencia.

Volumen de suministro:

Anillo de sujeción para el mecanizado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra