Apoyo pendular ajustable estriado, rosca exterior M16

Número de artículo: 370066 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M16
Ancho de llave SW 24 mm
⌀ exterior D1 10,5 mm
Longitud 1 20,7 mm
Longitud collar L2 40 mm
capacidad de carga máxima (estática) 25 kN
Tipo de producto Ins. pendular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370066 M16
EAN / GTIN 2050001961983
Número del fabricante K0287.316

Descripción

Ejecución:

Bola de acero para rodamientos de bolas.
  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.° 370085370086 o el gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.