{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8 | |
Comprimento L | 31,8 mm | |
Largura B | 50,8 mm | |
Altura H | 25,4 mm | |
B1 | 20,83 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 9,9 mm | |
binário de aperto máximo | 14,5 Nm | |
Força de fixação | 8,9 kN | |
Tipo de produto | Tensor de cunha |
Número do artigo | 370011 M8 | |
EAN/GTIN | 4046368801053 | |
Número do fabricante | 80105 |