Alicate de presión para mecánica de precisión recubiertos de plástico negro atramentado 125 mm

Número de artículo: 37 31 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate prensor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 37 31 125
    EAN / GTIN 4003773035145
    Número del fabricante 37 31 125
    Número L L70010 389

    Descripción

    Descripción:

    • Alicates de precisión para trabajos de montaje finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
    • para agarrar, sujetar y doblar y ajustar
    • Puntas rectificadas de precisión
    • Superficies de agarre lisas
    • Cantos desbarbados con precisión.
    • junta incrustada

    Característica:

    • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,0 mm
    • Anchura de la punta (E): 2,0 mm
    • Grosor de la punta (F): 1,6 mm
    • Longitud de la mandíbula (B): 27,0 mm
    • Anchura de la cabeza (A): 12,5 mm
    • atramentado en negro
    • revestido de plástico
    • pulida