C5 SVJCR-35060-11 Portaherramientas con Fijación por Tornillo y Cono CAMFIX para Plaquitas Rómbicas a 35º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3696234
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3696234
EAN / GTIN 7291075201697
Número del fabricante 3696234
Número L L24230 102

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud funcional (LF) 60 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 60 mm
  • Ancho funcional (WF) 35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC.. 1103
  • Longitud total (OAL) 90 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CAMFIX" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra