Placa de sujeción/mandrinadora 180 mm

Número de artículo: 368015 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 180 mm
    Anchura 360 mm
    Altura 15 mm
    Tipo de producto Placa adaptadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 368015 180
    EAN / GTIN 4062406745820
    Número del fabricante 368015 180

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema constituido por placa de base y placa superior/de sujeción. La placa de base se monta a través del calibre de puntas de 200 mm en el sistema de sujeción de punto cero o directamente en la mesa de máquina. La placa de sujeción/mandrinadora se monta en la placa de base y se aplica individualmente el negativo del contorno del componente. Como alternativa, se pueden colocar elementos de sujeción sencillos de Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder, etc. en la placa de sujeción/mandrinadora para la sujeción de componentes.
    Placa de aluminio planeada de aluminio EN AW-5083 (3.3547).

    Idóneo para:

    Placa de base n.° 368010.

    Partes opcionales:

    Elementos de sujeción Mitee, AMF, Kipp, Halder y similares.