Micrómetro interior de 3 puntos Holtest en un juego, 0.5-0.8 ″ (2 uds.)

Número de artículo: 368-917
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 368-917
    EAN / GTIN 4946368517636
    Número del fabricante 368-917
    Número L L40010 8644

    Descripción

    Descripción:

    Este conjunto compuesto por micrómetros interiores de dos y tres puntos le ofrece las siguientes ventajas: Conjunto compuesto por dispositivos completos Superficies de medición de metal duro (rango de medición 2-6 mm) Las superficies de medición revestidas de titanio (rango de medición> 6 mm) garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Entrega con anillos de ajuste

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0,5 - 0,8
    Graduación: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
    Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, anillo de ajuste, tubo de extensión, certificado de prueba de trabajo (sólo para equipos de medición)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra