Micrómetro interior de 2 puntos Holtest en un juego, 3-6 mm (3 uds.)

Número de artículo: 368-907
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 368-907
EAN / GTIN 4946368082035
Número del fabricante 368-907
Número L L40010 271

Descripción

Descripción:

Este conjunto compuesto por micrómetros interiores de dos y tres puntos le ofrece las siguientes ventajas: Conjunto compuesto por dispositivos completos Superficies de medición de metal duro (rango de medición 2-6 mm) Las superficies de medición revestidas de titanio (rango de medición> 6 mm) garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Entrega con anillos de ajuste

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 3 - 6
Graduación: 0,001 mm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, anillo de ajuste, certificado de prueba de fábrica (sólo para equipos de medición)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra