Discos de corte para acero 230 x 3,0

Número de artículo: 367803
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 367803
    EAN / GTIN 9003173678039
    Número del fabricante 367803
    Número L L50200 49

    Descripción

    Descripción:

    Este disco de corte ESTÁNDAR ofrece a los usuarios una solución económica para cortar una amplia gama de formas de acero. Es un producto conveniente para usar para sus desafíos diarios, sobre todo debido a la baja carga térmica en la pieza de trabajo. En cualquier caso, el disco de corte ESTÁNDAR es una buena opción para la separación eficiente de materiales de acero.

    Característica:

    • Forma: 42 DISCO BOMBEADO
    • Tamaño del grano: 30
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneidad material: Acero
    • Línea de producto: ESTÁNDAR
    • Especificación: A 30 S-BF
    • Dimensión (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
    • Diámetro: 230 mm
    • Grosor: 3 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • Cómoda separación con excelente durabilidad/duración/vida útil
    • Tiempos de trabajo cortos gracias a una eficiencia de corte muy buena y un bajo estrés térmico en la pieza de trabajo (generación de calor)
    • No se requiere ningún retrabajo, como limpieza y desbarbado

    Aplicación:

    • Para procesar diferentes calidades de acero
    • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

    Recomendación:

    • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
    • 2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad

    Características especiales:
    • Muy bueno para cortar acero
    • Trabajo cómodo con alta eficiencia de corte
    • No se requiere retrabajo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra