Discos de corte para piedra 115 x 2,5

Número de artículo: 367566
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 367566
EAN / GTIN 9003173675663
Número del fabricante 367566

Descripción

Descripción:

Con este disco de corte ESTÁNDAR puede separar diferentes tipos de roca fácilmente y sin ningún esfuerzo importante, ya sea azulejos, cerámica, ladrillos y parcialmente hormigón. El resultado es limpiar constantemente los bordes de corte. Gracias a la arena de carburo de silicio utilizada, usted está seguro de un muy buen durabilidad/duración/vida útil y una alta estabilidad durante el corte.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Rock
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: C 30 S- BF
  • Dimensión (D x D x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 2,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Bordes de corte limpios y muy buena calidad de corte
  • Trabajo rápido y cómodo sin gran esfuerzo
  • Gracias al carburo de silicio, muy buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad a la hora de separar roca y hormigón

Aplicación:

  • Para el procesamiento de diversos materiales de roca

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra