Discos de desbaste para piedra 178 x 6

Número de artículo: 367552
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 367552
EAN / GTIN 9003173675526
Número del fabricante 367552
Número L L50140 1218

Descripción

Descripción:

Este agresivo muela de desbaste ESTÁNDAR para rock te ofrece un trabajo rápido y cómodo sin gran esfuerzo. Debido al uso de carburo de silicio en la estructura del disco, esta herramienta es particularmente adecuada para materiales blandos a granito y de corte corto, así como piedra natural y artificial y hormigón.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: Rock
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: C 30 S- BF
  • Dimensión (D x U x H): 178 x 6,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 178 mm
  • Grosor: 6,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El trabajo más rápido y cómodo sin gran esfuerzo
  • Gracias al carburo de silicio, es especialmente adecuado para rocas y materiales de astillado corto
  • Muy buena durabilidad/duración/vida útil y agresividad

Aplicación:

  • Para el pulido de superficies y bordes de todas las durezas de roca, piedra natural y artificial, así como hormigón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra