{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad regletas | 9 par | |
Anchura | 4 mm | |
Altura | 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm | |
Longitud | 160 mm | |
Tipo de producto | Bases paralelas |
Número de artículo | 366751 | |
EAN / GTIN | 4045197559371 | |
Número del fabricante | 366751 |