Pareja de bases paralelas, 125×10 Lado inferior magnético 20 mm

Número de artículo: 366326 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 125 mm
Anchura 10 mm
Altura 20 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Dureza 60 HRC
Tipo de producto Bases paralelas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 366326 20
EAN / GTIN 4062406298487
Número del fabricante 366326 20

Descripción

Ventaja:

  • Uso flexible gracias a imanes de barra integrados en el lado inferior.
  • Reducción del tiempo de equipamiento.