Peso de prueba 366-79, Clase OIML M3, Valore nominale 50 kg, Bloque Eco, Hierro fundido lacado

Número de artículo: 366-79
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 366-79
EAN / GTIN 4045761241855
Número del fabricante 366-79

Descripción

Característica:

  • Clase OIML M3
  • Valore nominale 50 kg
  • Bloque Eco
  • Hierro fundido lacado

Nota:

  • M3, 50 kg, Pesa de bloque Eco, hierro fundido lacado, cantidad máxima posible por palé: 10, Tarifa plana (máx. 300 kg): máx.6
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él