Peso de prueba 366-78, Clase OIML M3, Valore nominale 20 kg, Bloque Eco, Hierro fundido lacado

Número de artículo: 366-78
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 366-78
EAN / GTIN 4045761241848
Número del fabricante 366-78
Número L L40250 2115

Descripción

Característica:

  • Clase OIML M3
  • Valore nominale 20 kg
  • Bloque Eco
  • Hierro fundido lacado

Nota:

  • M3, 20 kg, Pesa de bloque Eco, hierro fundido lacado, cantidad máxima posible por palé: 30, Tarifa plana (máx. 300 kg): máx.15
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra