{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto b | 101 mm | |
Altura do mordente C | 30 mm | |
Comprimento do corpo base a | 191 mm | |
Altura total c | 64 mm | |
Peso | 4,8 kg | |
Tipo de produto | Prensa de bancada para perfuradoras |
Número do artigo | 365055 100 | |
EAN/GTIN | 4062406188634 | |
Número do fabricante | 365055 100 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |