Mordaza de rectificado y de control sin husillo 45 mm

Número de artículo: 363650 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas A 45 mm
Zona de sujeción máxima b 85 mm
Altura de mordazas C 20 mm
Longitud total a 160 mm
Anchura total B 45 mm
Peso 1,3 kg
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363650 45
EAN / GTIN 4045197313607
Número del fabricante B 60 15 0 0006

Descripción

Ejecución:

  • Acero templado: rectificado de precisión por todos los lados.
Utilización en 4 lados distintos (superficies de base, frontales y laterales).
La boca móvil se puede aproximar y fijar manualmente a la pieza de trabajo. En el aflojamiento, la boca móvil se separa automáticamente de la pieza de trabajo.

Función:

Sistema de tracción hacia abajo: la boca móvil se desplaza hacia abajo debido a la presión de sujeción generada; está excluida la posibilidad de desprendimiento de la pieza de trabajo o de vibraciones durante mecanizado.

Aplicación:

Para el mecanizado calibrado con precisión y control.

Precisión:

Dentro de 0,003 mm / 100 mm (precisión del sistema).