{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas A | 70 mm | |
Zona de sujeción máxima b | 80 mm | |
Altura de mordazas C | 30 mm | |
Longitud total a | 180 mm | |
Anchura total B | 110 mm | |
Gesamthöhe c | 137 mm | |
Ángulo de giro | 2×60° | |
Peso | 12 kg | |
Tipo de producto | Tornillo de banco de control |
Número de artículo | 363350 70 | |
EAN / GTIN | 4045197313485 | |
Número del fabricante | B 60 05 0 0001 |