Mordaza intercambiable decalada lisa 50

Número de artículo: 363045 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de bocas b 50 mm
    Altura de bocas C 24 mm
    Altura h2 8 mm
    Longitud de mordazas l 40 mm
    l2 7 mm
    Longitud l3 14,5 mm
    Adecuado para el código de color Xtric 50
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 363045 50
    EAN / GTIN 4062406785253
    Número del fabricante 363045 50

    Descripción

    Ejecución:

    Con escalón liso de 3 mm y superficie de apriete lisa.

    Aplicación:

    Para evitar vacíos de sujeción. Ver vista general de las aberturas de sujeción.