Mordaza central lisa 125

Número de artículo: 363044 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 125 mm
Altura de bocas C 38 mm
Longitud de mordazas l 26 mm
Adecuado para el código de color Xtric 125
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363044 125
EAN / GTIN 4062406221492
Número del fabricante 363044 125

Descripción

Ejecución:

Con escalón liso de 3 mm y superficie de apriete lisa.

Idóneo para:

Cojinete de husillo completo n.° 363008.

Nota:

¡No utilizable en el tamaño 50, así como los tipos Xtric XS y XSP!