{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 80 mm | |
Altura de bocas C | 28 mm | |
Altura h2 | 10 mm | |
Longitud de mordazas l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Longitud l3 | 22,5 mm | |
Adecuado para el código de color | Xtric 80 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 363041 80 | |
EAN / GTIN | 4062406221522 | |
Número del fabricante | 363041 80 |