Bocas de mordaza de recambio del sistema LANG de anchura reducida 80C

Número de artículo: 363030 80C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 80 mm
b1 125 mm
Altura de bocas C 38 mm
Altura h1 3 mm
Altura h2 18 mm
Longitud de mordazas l 66 mm
Longitud l1 3 mm
Peso 1,2 kg
Adecuado para el código de color Xtric 125
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363030 80C
EAN / GTIN 4062406221416
Número del fabricante 363030 80C

Descripción

Ejecución:

Mordazas combinadas con dentado de agarre y superficie de apriete lisa.
Se necesita estampado previo del contorno del diente.