Placa giratoria 125 mm

Número de artículo: 362015 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para anchura de mordazas 125 mm
    L 264 mm
    L1 16 mm
    Altura 28 mm
    Longitud de escalón b 270 mm
    b1 240 mm
    Peso 10,8 kg
    Adecuado para el código de color HD-HOLEX
    Tipo de producto Placa giratoria

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 362015 125
    EAN / GTIN 4045197315441
    Número del fabricante 362015 125

    Descripción

    Ejecución:

    • Plaquita de tornear con ranuras longitudinales para la alineación exacta y rápida del tensor.
    • 360 marcas de graduación (4 × 90°) fácilmente legibles en la escala de la placa giratoria. Posibilidad de fijación fácil a la mesa de máquina por medio de ranuras de sujeción.

    Idóneo para:

    Tornillo de banco de alta presión n.º 362010.