Mordaza pendular móvil 125

Número de artículo: 361660 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tipo 125
    Anchura de bocas b 124,4 mm
    Altura de bocas C 39,5 mm
    Longitud de mordazas l 84 mm
    Adecuado para el código de color TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361660 125
    EAN / GTIN 4250364400916
    Número del fabricante 6921684020042

    Descripción

    Ejecución:

    Boca móvil, con estriado por un lado.

    Aplicación:

    • Para la sujeción de piezas de trabajo no paralelas.
    • Para la incorporación de las regletas escalonadas n.º 361950; 361960; 361970.

    Material:

    Acero templado; superficies rectificadas.

    Idóneo para:

    NC8, Garant-CN, titanio.

    Volumen de suministro:

    Incluidos los tornillos de fijación.