Boca soporte pendular móvil 125

Número de artículo: 361338 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 189 mm
c 24 mm
c1 53,5 mm
Altura de bocas C 20 mm
Longitud de mordazas l 103,5 mm
Gama de sujeción máxima redonda 330 mm
Sujeción mínima redonda 50 mm
Gama de sujeción máxima cuadrada 489 mm
Gama de sujeción mínima cuadrada 25 mm
Adecuado para el código de color LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361338 125
EAN / GTIN 4250364403306
Número del fabricante 6921734072642

Descripción

Aplicación:

Las bocas soporte sirven para el alojamiento de los insertos de agarre n.° 361238; 361240; 361245; 361250, así como los insertos de agarre n.° 361160.
Boca móvil pendular para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar piezas de distintas geometrías.

Idóneo para:

Tornillo de banco n.º 361290: 361302.