Mordaza escalonada fix 125 mm

Número de artículo: 361296 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de bocas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Altura de bocas C 39,5 mm
Altura h1 19 mm
Longitud de mordazas l 104 mm
Adecuado para el código de color Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361296 125
EAN / GTIN 4045197912435
Número del fabricante 361296 125

Descripción

Ejecución:

Revestido, templado y rectificado. Incluidos los tornillos de fijación.

Aplicación:

Para el asiento de mordazas suplementarias n.º 361140-361151.

Material:

Acero templado.

Idóneo para:

N.º 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G, así como Allmatic Titan 1 y Allmatic SC125.

Nota:

Montaje de las mordazas suplementarias por medio de un tornillo M6.