Boca escalonada revestida, para T-Rex fijo 125

Número de artículo: 361210 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de bocas b 124,4 mm
    Altura de bocas C 26 mm
    Altura h1 14 mm
    Escalón s 5 mm
    e 21 mm
    Abertura de sujeción S3 9 – 67 mm
    Abertura de sujeción S4 48 – 114 mm
    Abertura de sujeción S5 100 – 183 mm
    Para tipo 125
    Adecuado para el código de color T-Rex
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361210 125
    EAN / GTIN 4250364401432
    Número del fabricante 6921884006041

    Descripción

    Aplicación:

    Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo.

    Material:

    Acero templado, superficies de apriete revestidas para coeficientes de fricción elevados, fuerza de retención aumentada en un factor de 1,5 como mínimo (dureza comparable 80 HRC).

    Idóneo para:

    Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.