Mordaza intercambiable de agarre Sistema LANG 63

Número de artículo: 361151 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de bocas b 63 mm
    Altura de bocas C 20 mm
    Longitud de mordazas l 12 mm
    Adecuado para el código de color Xpent0
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361151 63
    EAN / GTIN 4062406370510
    Número del fabricante 361151 63

    Descripción

    Ejecución:

    Superficie de apoyo 3 mm.
    Se necesita estampado previo del contorno del diente.

    Ventaja:

    Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

    Idóneo para:

    Mordazas intercambiables n.º 361124361127, n.º 361133 y n.º 361135.
    Mordazas escalonadas n.º 361295361296.