Boca suplementaria lisa 3/5 con recubrimiento 63

Número de artículo: 361144 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 63 mm
Altura de bocas C 20 mm
Altura h1 17 mm
Altura h2 15 mm
Longitud de mordazas l 12 mm
Longitud l1 9 mm
Longitud l2 9 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361144 63
EAN / GTIN 4045197849229
Número del fabricante 361144 63

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo 3 mm.
Primer nivel de sujeción con 3 mm de altura. Segundo nivel de sujeción con 5 mm de altura.
Superficie de apoyo 3 mm.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124361127, n.º 361133 y n.º 361135.
Mordazas escalonadas n.º 361295361296.