Boca superpuesta para la mordaza central 125

Número de artículo: 361135 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 125 mm
Altura de bocas C 45 mm
Altura h1 20 mm
Longitud de mordazas l 90 mm
Longitud l1 12 mm
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361135 125
EAN / GTIN 4045197953544
Número del fabricante 361135 125

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de las mordazas intercambiables n.° 361140361151.

Idóneo para:

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105361110.
N.° 361111.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.
Incluye chapa de cubierta.