Boca superpuesta de agarre pendular 125

Número de artículo: 361129 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 125 mm
Altura de bocas C 40 mm
Longitud de mordazas l 78,5 mm
Longitud l1 40 mm
Ángulo del péndulo 30 grados
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361129 125
EAN / GTIN 4045197809407
Número del fabricante 361129 125

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de insertos de agarre n.° 361160 7 y 361238361250. Sirve para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105361110.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Nota:

Recomendación de montaje en módulo de sujeción fijo.
Contraboca adecuada n.º 361128.