Mordaza intercambiable estándar 80C

Número de artículo: 361125 80C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 80 mm
Altura de bocas C 45 mm
Altura h1 25 mm
Longitud de mordazas l 68,5 mm
Longitud l1 12 mm
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361125 80C
EAN / GTIN 4045197849052
Número del fabricante 361125 80C

Descripción

Ejecución:

Revestido, templado y rectificado.
Ejecución de confort elevado, de ancho reducido.

Aplicación:

Para el alojamiento de las mordazas suplementarias n.º 361140361149.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105361110.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.