C3 PCLNR-22045-09X-JHP Herramientas con Conexión CAMFIX y Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas CNMX o CNMG con Fijación por Palanca

Número de artículo: 3606773
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3606773
EAN / GTIN 7291075301052
Número del fabricante 3606773
Número L L23990 2003

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 45 mm, Longitud total (OAL) 59 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 45 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Longitud total (OAL) 59 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CAMFIX" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra