PLANL 3232P-22 TANG Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Tangenciales LNMX…

Número de artículo: 3606692
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3606692
EAN / GTIN 7291075233094
Número del fabricante 3606692
Número L L23990 1091

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 32 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 37 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 2210..R/L
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra