DSKNR 2525M-12 Herramientas para Torneado Frontal con Ángulo de Posición 75º y Fijación R-Clamp, para Plaquitas Negativas ISO SNMG

Número de artículo: 3606608
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3606608
    EAN / GTIN 7291075195323
    Número del fabricante 3606608
    Número L L23990 966

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 31 mm, Longitud total (OAL) 153.05 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud funcional (LF) 150 mm
    • Ancho funcional (WF) 32 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 31 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 1204
    • Longitud total (OAL) 153.05 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -4 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
    • Altura del mango (H) 25 mm
    • Ancho del mango (B) 25 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra