A08K Barras de mandrinar SXFOR-2 con agujeros para refrigerante que utilizan plaquitas XOMT

Número de artículo: 3606589
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3606589
EAN / GTIN 7291075088816
Número del fabricante 3606589
Número L L23990 842

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.395″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.19″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XOMT 060204-DT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.395″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 1.8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1-1/8″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles