A32S PWLNL-08 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

Número de artículo: 3606584
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3606584
    EAN / GTIN 7291075037715
    Número del fabricante 3606584
    Número L L23990 386

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm, Longitud total (OAL) 250 mm, Altura del mango (H) 28 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho funcional (WF) 22 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 080404-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm
    • Longitud total (OAL) 250 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12 Degrees
    • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 50 mm
    • Altura del mango (H) 28 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra