PCLNR 2525X-09X-JHP-MC Herramientas con Fijación por Palanca y Entradas Inferiores para Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º CNMX/CNMG

Número de artículo: 3605966
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITURNLD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3605966
EAN / GTIN 7291075356823
Número del fabricante 3605966
Número L L23990 787

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 118 mm, Longitud de la cabeza (LH) 33 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 118 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra