Tope de la pieza de trabajo tridimensional 125

Número de artículo: 360435 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 125
    Altura útil N 195 mm
    Altura total 220 mm
    Distancia del eje S A 125 mm
    Adecuado para el código de color TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
    Tipo de producto Tope de la pieza de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360435 125
    EAN / GTIN 4045197812704
    Número del fabricante 360435 125

    Descripción

    Ejecución:

    • Ajuste en continuo y rápido.
    • Asiento M8 para tuercas correderas en ranura o montaje directo.

    Aplicación:

    Para el empleo en fresadoras y taladradoras.

    Material:

    Aluminio anodizado.

    Partes opcionales:

    Tuercas correderas en ranura en T con M8, véase el n.° 370520 tam. 12 – 18.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra