C4 PCLNR-27050-09X-JHP Herramientas con Conexión CAMFIX y Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas CNMX o CNMG con Fijación por Palanca

Número de artículo: 3603578
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CAMFIX
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3603578
    EAN / GTIN 7291075301014
    Número del fabricante 3603578
    Número L L23990 1684

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm, Longitud total (OAL) 74 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 45 Degrees
    • Longitud funcional (LF) 50 mm
    • Ancho funcional (WF) 27 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
    • Longitud total (OAL) 74 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CAMFIX" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra