PCLNL 12-3X Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º CNMX/CNMG

Número de artículo: 3603461
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603461
EAN / GTIN 7291075220131
Número del fabricante 3603461
Número L L23990 1050

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4-1/2″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 4-1/2″
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra