SLANR 20-15 TANG-JHP Herramientas con Fijación por Tornillo y Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Tangenciales LNMX

Número de artículo: 3603318
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603318
EAN / GTIN 7291075323665
Número del fabricante 3603318
Número L L23990 1397

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.37″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1-1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.37″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNMX 1506
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop