PRWR 175-CA-30 Cartuchos para Herramientas para Retorneado de Ruedas de Ferrocarriles PRWR/L 50-55

Número de artículo: 3603183
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603183
EAN / GTIN 7291075331837
Número del fabricante 3603183
Número L L23990 1401

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 43 mm, Longitud de la cabeza (LH) 35 mm, Longitud total (OAL) 43 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 43 mm
  • Ancho funcional (WF) 23 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 301940
  • Longitud total (OAL) 43 mm
  • Ancho del mango (B) 22.6 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra