A-PWLNR 16-4X Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca con Agujeros de Refrigeración para Plaquitas Trigonales HELITURN LD WNMX o WNMG

Número de artículo: 3602989
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602989
EAN / GTIN 7291075282283
Número del fabricante 3602989
Número L L23990 1329

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.97″ ,Longitud total (OAL) 12″ ,Altura del mango (H) 0.905″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.65″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WNMX 452-M4PW
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.97″
  • Longitud total (OAL): 12″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -7 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 2″
  • Altura del mango (H): 0.905″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra