PCLNR 24-5X Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º CNMX/CNMG

Número de artículo: 3602853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602853
EAN / GTIN 7291075220117
Número del fabricante 3602853
Número L L23990 1255

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 7″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.85″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 7″
  • Ancho funcional (WF): 2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.85″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 5/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CNMX 55. CNMG 54.
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1-1/2″
  • Ancho del mango (B): 1-1/2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos