Portaherramientas SLFNR 16-15 TANG para plaquitas de sujeción tangencial LNMX

Número de artículo: 3602613
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3602613
    EAN / GTIN 7291075211757
    Número del fabricante 3602613
    Número L L23990 1131

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.05″

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Longitud funcional (LF): 6″
    • Ancho funcional (WF): 1.18″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.05″
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
    • Altura del mango (H): 1″
    • Ancho del mango (B): 1″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITURN" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra