SLANL 10-11 TANG Portaherramientas Fijación Por Tornillo para Plaquitas Tangenciales LNMX…

Número de artículo: 3602330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3602330
    EAN / GTIN 7291075174489
    Número del fabricante 3602330
    Número L L23990 991

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.79″

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Longitud funcional (LF): 4″
    • Ancho funcional (WF): 3/4″
    • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNMX 11
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
    • Altura del mango (H): 5/8″
    • Ancho del mango (B): 5/8″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITURN" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra