E-SCLCR 10-3 HEAD Cabezas de Mandrinado con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º con Incidencia Positiva de 7º. Montan en Barras de Metal Duro

Número de artículo: 3602216
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602216
EAN / GTIN 7291075178180
Número del fabricante 3602216
Número L L23990 854

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.787″ ,Longitud total (OAL) 7″ ,Altura del mango (H) 0.59″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.43″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CCMT 3-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.17″
  • Altura del mango (H): 0.59″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop