PDACL 1212M-07S Portaherramientas con Fijación Lateral por Palanca para Plaquitas Rómbicas 55º Positivas, para Tornos Automáticos

Número de artículo: 3602194
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602194
EAN / GTIN 7291075172720
Número del fabricante 3602194
Número L L23990 784

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 12 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DC..0702
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles