MULNL 16-4MW Portaherramientas de bloqueo externo MULTI-WEDGE para plaquitas rómbicas, trigonales y cuadradas negativas de 80

Número de artículo: 3602043
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-WEDGE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602043
EAN / GTIN 7291075183641
Número del fabricante 3602043
Número L L23990 1321

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.37″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.37″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles